ABB - ZX148 Iso-Platte Sammelsch.Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044018R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 100 mm
Höhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440185
Sonepar Artikelnummer
121307471
Hersteller Artikelnummer
2CPX044018R9999
Hersteller Typ
ZX148
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044018R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.160 kg


