ABB - ZX149 Sammelschienenhalter N+PE Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044019R9999
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 95 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440192
Sonepar Artikelnummer
120377495
Hersteller Artikelnummer
2CPX044019R9999
Hersteller Typ
ZX149
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044019R9999
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, N/PE-Sammelschienenhalter, 2-polig, Sammelschienenmittenabstand: 95 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


