ABB - ZX151 Sammelschienen-Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044006R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440062
Sonepar Artikelnummer
121307467
Hersteller Artikelnummer
2CPX044006R9999
Hersteller Typ
ZX151
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044006R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


