ABB - ZX152 Sammelschienen-Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044007R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Schienenabstand - 100 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440079
Sonepar Artikelnummer
121307468
Hersteller Artikelnummer
2CPX044007R9999
Hersteller Typ
ZX152
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044007R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Schienenabstand:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg
für einen Bemessungsstrom von 1250 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


