ABB - ZX153 Sammelschienen-Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044008R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1450 A
Schienenabstand - 100 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440086
Sonepar Artikelnummer
121307469
Hersteller Artikelnummer
2CPX044008R9999
Hersteller Typ
ZX153
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044008R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1450 A
Schienenabstand:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.950 kg
für einen Bemessungsstrom von 1450 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


