ABB - ZX157 Sammelschienen-Halter N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044009R9999
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440093
Sonepar Artikelnummer
121307470
Hersteller Artikelnummer
2CPX044009R9999
Hersteller Typ
ZX157
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044009R9999
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg
für einen Bemessungsstrom von 630 A, N/PE-Sammelschienenhalter, 1-polig, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


