ABB - ZX159 Endabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060209R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 350 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617602095
Sonepar Artikelnummer
121307300
Hersteller Artikelnummer
2CPX060209R9999
Hersteller Typ
ZX159
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060209R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
350 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.050 kg


