ABB - ZX172 Endabdeckung zu ZB5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060232R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 196 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617602323
Sonepar Artikelnummer
121307301
Hersteller Artikelnummer
2CPX060232R9999
Hersteller Typ
ZX172
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060232R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
196 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.030 kg


