Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX227P10 Gleitmutter M4 (1Satz=10St.)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX227P10 Gleitmutter M4 (1Satz=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062495R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617624950

Sonepar Artikelnummer

121307243

Hersteller Artikelnummer

2CPX062495R9999

Hersteller Typ

ZX227P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062495R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.116 kg

Gleitmutter für Profilschienen, L x B x T in mm: 20 x 20 x 4, M4, passend für Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1 (25 x 14 mm) und Profil-Nr. 2 (25 x 20 mm).