Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX235P10 Gleitmutter M5 (1Satz=10St.)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX235P10 Gleitmutter M5 (1Satz=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062639R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617626398

Sonepar Artikelnummer

121307549

Hersteller Artikelnummer

2CPX062639R9999

Hersteller Typ

ZX235P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062639R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.370 kg

Gleitmutter für Profilschienen, L x B x T in mm: 25 x 25 x 8, M5, passend für Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 3 (32 x 25 mm).