Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX256P10 Einlegemutter M5 (1Satz=10St)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX256P10 Einlegemutter M5 (1Satz=10St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062515R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625155

Sonepar Artikelnummer

121307257

Hersteller Artikelnummer

2CPX062515R9999

Hersteller Typ

ZX256P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062515R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.049 kg

Einlegemutter für Profilschienen, L x B x T in mm: 20 x 20 x 4, M3, passend für Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1 (25 x 14 mm) und Profil-Nr. 2 (25 x 20 mm).