ABB - ZX258P10 Zyl.-Schraube M6x12 m.Federr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062516R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schraubsystem - Innensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625162
Sonepar Artikelnummer
121307258
Hersteller Artikelnummer
2CPX062516R9999
Hersteller Typ
ZX258P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062516R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechskant
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.020 kg


