Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX260P10 Zyl.-Schraube M5x10 I-6kt

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX260P10 Zyl.-Schraube M5x10 I-6kt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062517R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Schraubsystem - Innensechskant

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625179

Sonepar Artikelnummer

121307259

Hersteller Artikelnummer

2CPX062517R9999

Hersteller Typ

ZX260P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062517R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

5

Schraubsystem:

Innensechskant

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

10 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

4 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.032 kg

Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912, M5 x 10 mm