Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX265P10 Zyl.-Schraube M8x30 I-6kt.

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX265P10 Zyl.-Schraube M8x30 I-6kt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062522R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schraubsystem - Innensechskant

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625223

Sonepar Artikelnummer

121307264

Hersteller Artikelnummer

2CPX062522R9999

Hersteller Typ

ZX265P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062522R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Schraubsystem:

Innensechskant

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

30 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

6 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.134 kg

Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 7984, M8 x 30 mm.