ABB - ZX267P10 Blechbohrschraube 4,8x19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062524R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 4.8
Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625247
Sonepar Artikelnummer
121307265
Hersteller Artikelnummer
2CPX062524R9999
Hersteller Typ
ZX267P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062524R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4.8
Schraubsystem:
Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
19 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
5 mm
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.028 kg


