ABB - ZX268P10 Senkbohrschraube M5x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062525R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 5
Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625254
Sonepar Artikelnummer
121307266
Hersteller Artikelnummer
2CPX062525R9999
Hersteller Typ
ZX268P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062525R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Schraubsystem:
Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Ja
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.030 kg


