Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX273P4 Schrauben 4,8x32 Torx (4St.)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX273P4 Schrauben 4,8x32 Torx (4St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064153R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 4.8

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617641537

Sonepar Artikelnummer

121307889

Hersteller Artikelnummer

2CPX064153R9999

Hersteller Typ

ZX273P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064153R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Linsenkopf

Gewindemaß (metrisch):

4.8

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

32 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

5 mm

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.020 kg

Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Schlitz, Torxschraube T25, M 4,8 x 32 mm