Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX279P10 Fächerscheibe 8mm DIN6798 vz.

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX279P10 Fächerscheibe 8mm DIN6798 vz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062529R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - geschlossene Außenverzahnung

  • Innendurchmesser - 8.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625292

Sonepar Artikelnummer

121307268

Hersteller Artikelnummer

2CPX062529R9999

Hersteller Typ

ZX279P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062529R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

geschlossene Außenverzahnung

Innendurchmesser:

8.2 mm

Stärke:

0.8 mm

Außendurchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.015 kg

Fächerscheibe, 8 mm, DIN6798, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler