ABB - ZX281P10 Fächerscheibe A12 DIN6798 vz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062531R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - geschlossene Außenverzahnung
Innendurchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625315
Sonepar Artikelnummer
121307270
Hersteller Artikelnummer
2CPX062531R9999
Hersteller Typ
ZX281P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062531R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
geschlossene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
12.5 mm
Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.021 kg


