Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX283P10 U-Scheibe 6mm DIN125 verzinkt

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX283P10 U-Scheibe 6mm DIN125 verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060281R9999

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617602811

Sonepar Artikelnummer

121307303

Hersteller Artikelnummer

2CPX060281R9999

Hersteller Typ

ZX283P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060281R9999

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.010 kg

Unterlegscheibe, 6 mm, DIN 125, verzinkt