Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX290P10 Federring 10mm DIN127 verz.

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX290P10 Federring 10mm DIN127 verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062536R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - sonstige

  • Innendurchmesser - 10.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625360

Sonepar Artikelnummer

121307275

Hersteller Artikelnummer

2CPX062536R9999

Hersteller Typ

ZX290P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062536R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

sonstige

Innendurchmesser:

10.2 mm

Stärke:

2.2 mm

Außendurchmesser:

18.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.024 kg

Federring für Ø 10 mm, DIN127, verzinkt.