ABB - ZX298P10 Käfigmutter M8 (1Satz=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062542R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625421
Sonepar Artikelnummer
121307396
Hersteller Artikelnummer
2CPX062542R9999
Hersteller Typ
ZX298P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062542R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.090 kg


