ABB - ZX31 U-Profil 1-F. 2Trenner Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039031R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390312
Sonepar Artikelnummer
121305388
Hersteller Artikelnummer
2CPX039031R9999
Hersteller Typ
ZX31
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039031R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg


