ABB - ZX31P10 U-Profil f.WR-R. 1F (ME=10St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062480R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 246 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624806
Sonepar Artikelnummer
121307017
Hersteller Artikelnummer
2CPX062480R9999
Hersteller Typ
ZX31P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062480R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
246 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.180 kg


