ABB - ZX34 U-Profil 2-F. 4Trenner Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039034R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390343
Sonepar Artikelnummer
121305389
Hersteller Artikelnummer
2CPX039034R9999
Hersteller Typ
ZX34
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039034R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.826 kg


