ABB - ZX342 Absenkbügel für ZX520

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062661R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 89 mm
Höhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626619
Sonepar Artikelnummer
121307565
Hersteller Artikelnummer
2CPX062661R9999
Hersteller Typ
ZX342
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062661R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
89 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


