ABB - ZX34P10 U-Profil f.WR-R. 2F (ME=10St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062481R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 496 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624813
Sonepar Artikelnummer
121307018
Hersteller Artikelnummer
2CPX062481R9999
Hersteller Typ
ZX34P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062481R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
496 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.320 kg


