ABB - ZX354 Kupferschiene 12x10x4000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061354R9999
Bemessungsstrom In - 360 A
Ausführung - flach
Länge - 4000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617613541
Sonepar Artikelnummer
121307581
Hersteller Artikelnummer
2CPX061354R9999
Hersteller Typ
ZX354
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061354R9999
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
4000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
4.272 kg


