ABB - ZX366 Kupferschiene 25x5x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061366R9999
Bemessungsstrom In - 390 A
Ausführung - flach
Länge - 2000 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617613664
Sonepar Artikelnummer
121307588
Hersteller Artikelnummer
2CPX061366R9999
Hersteller Typ
ZX366
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061366R9999
Bemessungsstrom In:
390 A
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.224 kg


