ABB - ZX367 Kupferschiene 25x5x3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061367R9999
Bemessungsstrom In - 390 A
Ausführung - flach
Länge - 3000 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617613671
Sonepar Artikelnummer
121307589
Hersteller Artikelnummer
2CPX061367R9999
Hersteller Typ
ZX367
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061367R9999
Bemessungsstrom In:
390 A
Ausführung:
flach
Länge:
3000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
3.336 kg


