ABB - ZX399 Haltewinkel smissline (li/re)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062669R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 42 mm
Höhe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626695
Sonepar Artikelnummer
121307568
Hersteller Artikelnummer
2CPX062669R9999
Hersteller Typ
ZX399
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062669R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
42 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
39 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.099 kg


