ABB - ZX404 Kupferschiene 12x10x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061404R9999
Bemessungsstrom In - 360 A
Ausführung - flach
Länge - 2000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617614043
Sonepar Artikelnummer
121307591
Hersteller Artikelnummer
2CPX061404R9999
Hersteller Typ
ZX404
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061404R9999
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.136 kg


