ABB - ZX405 Kupferschiene 12x10x3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061405R9999
Bemessungsstrom In - 360 A
Ausführung - flach
Länge - 3000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617614050
Sonepar Artikelnummer
121307592
Hersteller Artikelnummer
2CPX061405R9999
Hersteller Typ
ZX405
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061405R9999
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
3000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
3.204 kg


