ABB - ZX464 Türriegel rot für Doppeltüren Ersatzteil, Zählerschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039596R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 38 mm
Höhe - 51.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395966
Sonepar Artikelnummer
120377535
Hersteller Artikelnummer
2CPX039596R9999
Hersteller Typ
ZX464
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039596R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38 mm
Höhe:
51.5 mm
Tiefe:
16.5 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.007 kg


