ABB - ZX470 Schottwand BH0 Blech A,U,FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039542R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 1 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395423
Sonepar Artikelnummer
121305481
Hersteller Artikelnummer
2CPX039542R9999
Hersteller Typ
ZX470
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039542R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
1 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


