ABB - ZX474 Schottwand BH4 Blech A,U,FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039546R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1200 mm
Breite - 1 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395461
Sonepar Artikelnummer
121305485
Hersteller Artikelnummer
2CPX039546R9999
Hersteller Typ
ZX474
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039546R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
1 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.040 kg


