ABB - ZX497 Schottwand 1F Blech f.G-Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039563R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 10 mm
Breite - 250 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395638
Sonepar Artikelnummer
121305487
Hersteller Artikelnummer
2CPX039563R9999
Hersteller Typ
ZX497
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039563R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
10 mm
Breite:
250 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.260 kg


