ABB - ZX498 Schottwand 2F Blech f.G-Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039564R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395645
Sonepar Artikelnummer
121305488
Hersteller Artikelnummer
2CPX039564R9999
Hersteller Typ
ZX498
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039564R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.570 kg


