ABB - ZX502 Schottwand 1F Blech f.A-Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039567R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395676
Sonepar Artikelnummer
121305489
Hersteller Artikelnummer
2CPX039567R9999
Hersteller Typ
ZX502
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039567R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg


