ABB - ZX51 Stützisolator 30x30mm Beidseitig Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039051R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390510
Sonepar Artikelnummer
120377505
Hersteller Artikelnummer
2CPX039051R9999
Hersteller Typ
ZX51
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039051R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.050 kg


