ABB - ZX518P10 Sammelschienenhalter Packeinheit 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062551R9999
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 440 A
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625513
Sonepar Artikelnummer
120377506
Hersteller Artikelnummer
2CPX062551R9999
Hersteller Typ
ZX518P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062551R9999
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.344 kg
für einen Bemessungsstrom von 440 A, N/PE-Sammelschienenhalter, 1-polig, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, Verpackungseinheit 10 Stück


