ABB - ZX52 Stützisolator 40x40mm Beidseitig Gewinde M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039052R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390527
Sonepar Artikelnummer
120377507
Hersteller Artikelnummer
2CPX039052R9999
Hersteller Typ
ZX52
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039052R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.120 kg


