ABB - ZX522P10 Sammelsch.-Halter(ME=10Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062553R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1450 A
Schienenabstand - 100 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625537
Sonepar Artikelnummer
121307403
Hersteller Artikelnummer
2CPX062553R9999
Hersteller Typ
ZX522P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062553R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1450 A
Schienenabstand:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.080 kg


