ABB - ZX523 Sammelsch.-Halter 3/185 40x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068553R9999
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Schienenabstand - 185 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617685531
Sonepar Artikelnummer
121307966
Hersteller Artikelnummer
2CPX068553R9999
Hersteller Typ
ZX523
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068553R9999
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg
für einen Bemessungsstrom von 850 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


