ABB - ZX52P20 Stützisolator (ME=20Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062560R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625605
Sonepar Artikelnummer
121307410
Hersteller Artikelnummer
2CPX062560R9999
Hersteller Typ
ZX52P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062560R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
2.550 kg


