ABB - ZX53 Isolator M12 60x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039053R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390534
Sonepar Artikelnummer
121305391
Hersteller Artikelnummer
2CPX039053R9999
Hersteller Typ
ZX53
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039053R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.250 kg


