ABB - ZX54 Isolator M12 50x40mm m.Bolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039054R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390541
Sonepar Artikelnummer
121305392
Hersteller Artikelnummer
2CPX039054R9999
Hersteller Typ
ZX54
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039054R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.220 kg


