ABB - ZX66P50 Gerätetr.-Verbinder(VE=50St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068614R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617686149
Sonepar Artikelnummer
121307976
Hersteller Artikelnummer
2CPX068614R9999
Hersteller Typ
ZX66P50
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068614R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.900 kg


