ABB - ZX71 Schottwand 5RE (BH1) Vertikal, aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039071R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 750 mm
Breite - 114.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390718
Sonepar Artikelnummer
120377518
Hersteller Artikelnummer
2CPX039071R9999
Hersteller Typ
ZX71
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039071R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
750 mm
Breite:
114.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg


