ABB - ZX72 Schottwand 6RE (BH2) Vertikal, aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039072R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 900 mm
Breite - 114.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390725
Sonepar Artikelnummer
120377519
Hersteller Artikelnummer
2CPX039072R9999
Hersteller Typ
ZX72
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039072R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
900 mm
Breite:
114.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


